ワイヤーバスケット 自転車用 ステンレス

(98件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83948707 品番-
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。ステンレス製なのでサビにくいです。

材質ステンレス 下部寸法(mm)315×240 シルバー 用途一般車のフロントバスケットの交換に。 付属品取付ねじ(材質:ステンレス) 高さ(mm)前200・後240 質量(g)850 上部寸法(mm)370×305
取扱説明書:
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
子供の通学自転車
建設業・工事業

ステンレスでこの値段驚きです。径もありしっかりした作りで1年近く雨ざらしで使用していますが変形や錆がありません。おすすめ商品です。

対象商品:
83948707
2025-09-15
用途:
リトルカブの前カゴに
その他業種

フロントキャリアに付属の金具と自前準備のステーで取り付け
バランスも良くオススメ

対象商品:
83948707
2025-06-08
用途:
ママチャリの前カゴ 取り替え
不動産業

以前のカゴがサビて取り替えた。元々の方がつけやすいナットだったので、それを利用してつけたが簡単に取り付け出来た 幅が以前のより広がり荷物が浮く事なくスッポリ入り満足 もっと高額なステンレスもあるがこれで充分コスパ良く最高 おすすめします

2025-05-17
用途:
ステンでこの価格は驚き

ステンのカゴにカゴ脚へのクランプ金具までちゃんとついててこの値段はバーゲンプライス。へにょへにょか?と思ってましたが剛性も普通程度で問題無しでした。あとは耐久性ですが、これは人それぞれ載せるものがバラバラなのでなんとも...。

大きさはママチャリには標準的な大きさ。深さも普通。問題無し。

ハンドル側の方が背が高いので、まっすぐ系のハンドルなどではカゴとレバーが近くなり干渉しがちなので詳しい人にステム高さなどの調整を教えてもらいましょう。

スポーツ系のクロスバイクなどにはデカすぎて似合いません。
あと5cm高さが低いバージョンを出したら今っぽくてもっと売れるような気がします。

2025-03-12
用途:
通学自転車
建設業・工事業

モノタロウブランドでステンレス製、重量が他のメーカーのものより重いので期待して購入しました。到着したとき思わず声がでました。期待以上です。しっかりした作りで触ってすぐ良いものだとわかりました。おすすめ商品です!!

対象商品:
83948707
2025-05-28
用途:
古い自転車のリフレッシュ
その他業種

同等品を他所で購入しようとすると、倍ほどの価格になります。作りもよく、いい買い物ができました。

対象商品:
83948707
2025-04-23
用途:
買い物に使っている自転車の前かごが劣化していたため、これに取り替えました。
サービス業

丈夫で長持ちしそうなステンレス製だし、大きくてたくさん積めるので、とても便利になり、満足しています。

2025-03-10
用途:
自転車の前カゴの交換

取付けも簡単にできました。
ステンレス製でこの価格は安いと思います。
「取付けれなかった」というコメントもありますが、シティーバイクであれば、取付けは可能だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする