KUA-20-UU コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ シグマ光機 83950459

KUA-20-UU コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ シグマ光機 83950459
KUA-20-UU コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ シグマ光機 83950459

コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番61-6947-26
内容量1個注文コード83950459品番KUA-20-UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100

コーナーキューブを取り付ける専用ホルダーです。
コーナーキューブを取り付ける専用ホルダーもご用意しています。コーナーキューブと一緒にお求めください。

仕様適応素子品番:CCB-20、外径 ΦA:Φ52mm、素子径 ΦB:Φ20mm、有効径 ΦC:Φ17mm、D:1.5mm、質量:0.04kgアズワン品番61-6947-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする