KUA-50-UU コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ シグマ光機 83950495

KUA-50-UU コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ シグマ光機 83950495
KUA-50-UU コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ シグマ光機 83950495
KUA-50-UU コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ シグマ光機 83950495
KUA-50-UU コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ シグマ光機 83950495

コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6947-30
内容量1個注文コード83950495品番KUA-50-UU
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コーナーキューブを取り付ける専用ホルダーです。
コーナーキューブを取り付ける専用ホルダーもご用意しています。コーナーキューブと一緒にお求めください。

仕様適応素子品番:CCB-50、外径 ΦA:Φ82mm、素子径 ΦB:Φ50mm、有効径 ΦC:Φ45mm、D:2mm、質量:0.09kgアズワン品番61-6947-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする