ガスコンロ[左強火] カフェベージュ BKM78CBL [約60cm /都市ガス12・13A /左強火]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83953399 品番BKM78CBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

水無し片面焼きグリルタイプ。
・ピュアステンレス製ごとく: 持ちやすくお手入れもしやすいコンパクトサイズ。ピュアステンレスで美しく耐久性にも優れています。
*ピュアステンレスは変色します。その際はピュアステンレス専用クリーナーのご使用をおすすめします。
*最も高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがありますが、性能に問題はありません。
・パールクリスタルトッププレート: ガラスのような光沢感と強さが特徴です。汚れが落ちやすく、美しいパールの光沢感が特徴。衝撃にも強さを持つトッププレートです。
ワンピーストップ
バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ侵入を防ぎます。しる受け皿がないから、お手入れはごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。
お知らせコンロ
コンロ使用中約30分ごとに使用中を音でお知らせします。
すべてのバーナーに「温度センサー」を搭載「Siセンサーコンロ」
今までは一つのバーナーにしか搭載されていなかった温度センサーが全てのバーナーに搭載されました。グリルも安全機能が搭載されており、より安心して使えるコンロに生まれ変わりました。
水無し片面焼きグリル
上バーナーの直火がムラなく、きれいにおいしく焼き上げます。焼きものは裏返してください。
お知らせグリル
グリル使用中約5分ごとに音でお知らせします。取り出し忘れの防止や調理時間の目安としてお使いいただけます。
【Siセンサーコンロ使用上のご注意】
ご使用中の火力が変化したり、自動消火しても器具の異常ではありません。Siセンサーコンロに搭載されている早切れ防止機能がはたらいているためです。この機能は、焼き物調理や炒め物調理など比較的温度が高い料理や鍋の空焼きをしたときに、強火〜弱火と火力を自動で調節(または消火)し、鍋の異常過熱を防止します。この状態が約30分継続すると自動消火します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする