ガスコンロ [2口] everychef(エブリシェフ) IC-735WA-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83953548 品番IC735WAL12A13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

【調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。
◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載
◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)
◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)
⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。
◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160〜200℃ 10℃刻み5段階)
◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)
◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)
◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1〜15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1〜99分)
◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)
◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ62mm)
◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)
◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱
【充実の安心・安全機能】
◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載
⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。
◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)
◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)
◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)
◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ
◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能
◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能
◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法
◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉
◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)
◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火
◇全口焦げつき消火機能
◇チャイルドロック
LP
◇立消え安全装置
13A
◇中火点火(左右コンロ)
◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能
◇安心シール同梱
【その他】
◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更
◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名
◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする