ガスコンロ [2口/右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-R [約60cm /プロパンガス /右強火]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83954275 品番RT642H6SR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
付属品単1形マンガン乾電池(1.5V)×2個(お試し用)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)218×596×448 本体質量(kg)6 口数2口 対応プロパンガス 機能Siセンサー、高温炒めモード、調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能、コンロお知らせブザー 材質(天板)ホーロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする