ガステーブルコンロ LAKUCIE fine(ラクシエファイン) カフェベージュ/ホワイトトーン BKM88VACBR [約60cm /プロパンガス /右強火]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83954379 品番BKM88VACBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ピュアステンレスごとく
コンパクトごとくにはSUS304を使用したピュアステンレスを採用。耐久性に優れ、見た目も美しいのが特長です。
*ピュアステンレスは加熱により変色します。予めご了承下さい。
パールクリスタルトッププレート
【カフェベージュ】
汚れが落ちやすく、美しいパールの光沢感が特長。衝撃にも強さを持つトッププレートです。
ワンピーストップ【一体型トッププレート】
バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。しる受け皿がないから、お手入れはごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。
ココットプレート【付属品】
グリルはお手入れが大変…」そんなお客様の声をもとに、お手入れが圧倒的にラクになる”ココットプレート”が新登場。調理中の油ハネを抑えて、グリル庫内の汚れを「99.9%*カット!庫内に残るニオイも解消します。
*試験方法: 「焼き網」「ココットプレート」にてさんま2尾を調理し、調理後グリル扉を閉めたまま30秒間放置。グリル庫内各お手入れ部品(焼き網・ココットプレートは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。焼き網はオートグリル[姿焼き標準モード]ココットプレートは[ココットプレート焼き魚モード(強め)]で調理。(リンナイ(株)調べ)
水なし両面焼きグリル
グリル皿に水を入れる必要がなく、食材を裏返す手間もいりません。
炎を見張る安心機能【Siセンサーコンロ】
調理油過熱防止装置: 温度センサーが鍋底の温度を感知し、過熱による油の発火を防ぎます。
高温自動温度調節機能: 炒めものなどの場合、鍋底が高温になると自動で火力を調節し、温度を調節します。
あぶり・高温炒めモード: 約290℃で自動温度調節。あぶり料理や圧力鍋の調理時におすすめです。
コンロ消し忘れ消火機能: うっかり火を消し忘れても、約2時間で自動消火します。
焦げつき消火機能: 煮物などで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動で消火します。
*鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります
立消え安全装置: 煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。
【ご注意】
ご使用中にSiセンサーコンロの安全機能がはたらいて火力が小さくなったり消火することがありますが、機器の故障ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする