オーブントースター 匠ブランジェトースター TS-D486B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83954397 品番TSD486B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
付属品焼き網×1、天板×1、ガイドブック×1 寸法(mm)253×250×371【庫内】110×190×270【受け皿(トレー)】172×238 消費電力(W)1240 電源AC100V(50-60Hz共用) 本体質量(kg)4.2 対応【トースター】2枚 電源コード(m)1.4 ヒーター【上火】カーボンヒーター×2本【下火】ハロゲンヒーター×2本 温度調節120℃、140℃、160℃、180℃、200℃、220℃、240℃、260℃ モードトースト、クロワッサン、フランスパン、カレーパン、アレンジトースト、冷凍トースト、冷凍クロワッサン、冷凍フランスパン、冷凍カレーパン タイマー最長30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする