ピクトリコ
ピクトリコの コピー用紙/ラベルシール
ピクトリコの コピー用紙/プリンタ用紙
ピクトリコの 写真用紙
ピクトリコプロ・ファインアートラフ A3+サイズ(15枚入り)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83954975
品番
PFAR250-A3+/15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
特殊紙(無光沢)
寸法(mm)
329×483
色
白
サイズ
A3+
入数(枚)
15
厚さ(μm)
385
白色度(%)
95
保証期間
初期不良のみ
坪量(g/m
2
)
250
対応インク
染料・顔料