ピクトリコ
ピクトリコの コピー用紙/ラベルシール
ピクトリコの コピー用紙/プリンタ用紙
ピクトリコの 写真用紙
ピクトリコプロ・シャイニーブルー A4サイズ(20枚入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83955036
品番
PSB160-A4/20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
中間調からハイライトにかけて、ブルーに輝かせたい写真
材質
印画紙(光沢パール)
寸法(mm)
210×297
色
白
サイズ
A4
入数(枚)
20
厚さ(μm)
245
白色度(%)
80
保証期間
初期不良のみ
坪量(g/m
2
)
235
対応インク
染料・顔料