ピクトリコ
ピクトリコの コピー用紙/ラベルシール
ピクトリコの コピー用紙/プリンタ用紙
ピクトリコの 写真用紙
ピクトリコプロ・ホワイトフィルムプラス A4サイズ(10枚入り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83955054
品番
PPF175-A4/10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
用途
展覧会出展作品やコンテストへの応募作品など ※夜景や水面など、輝きを表現したい作品におすすめです
材質
白PET(鏡面光沢)
寸法(mm)
210×297
色
白
サイズ
A4
入数(枚)
10
厚さ(μm)
215
白色度(%)
95
保証期間
初期不良のみ
坪量(g/m
2
)
280
対応インク
染料・顔料