ピクトリコ
ピクトリコの コピー用紙/ラベルシール
ピクトリコの コピー用紙/プリンタ用紙
ピクトリコの 写真用紙
ピクトリコプロ・シャイニーブルー A3ノビサイズ(20枚入り)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83955140
品番
PSB160-A3+/20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
用途
中間調からハイライトにかけて、ブルーに輝かせたい写真
材質
印画紙(光沢パール)
寸法(mm)
329×483
色
白
サイズ
A3+
入数(枚)
20
厚さ(μm)
245
白色度(%)
80
保証期間
初期不良のみ
坪量(g/m
2
)
235
対応インク
染料・顔料