注意
※接続して出力されない場合は、USB C側のコネクタを裏返して再度接続してください。
※当ケーブル及びデバイスはUSB電源5Vを昇圧するものではありません。
※ また、USB C PDに準拠した製品ではありません。
※ご使用の際は、接続する機器の動作電圧と極性をよく確認してください。
※ 機器によっては破損や事故を招く可能性があります。
※ また、機器の破損や事故、その他損害については保証いたしかねます。
※ご使用になる機器が「USB PD2.0規格」および「電圧9V」に対応していない場合、9Vを得られないことがあります。
※出力可能な最大電流は、使用する電源側の供給能力に依存します。5Aで給電するためには、5A出力可能な電源が必要です。
※仕入時期によって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。