セフサスペンダー セフホルダー標準装備

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83955517 品番 SFSAF-BK
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

肩に重量を分散し腰の負担を軽減するセフ付きサスペンダー
建築・工事用サスペンダー
本製品は墜落制止用器具ではありません。胴ベルト(墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用)が必要です
新設計・縦ベルト用セフホルダー金属2個装備
腰周りと強固に連結し、腰の重量負荷を軽減する胴当てベルトハンガー採用
束縛感のないY型構造
※本品に肩パッド(Y型)・胴ベルト・胴当てベルトは含まれておりません
0
0
0
0
0

用途腰の負担を肩に分散させるサスペンダー 付属品金属セフホルダー2個※サスペンダーに装着済み その他【セフホルダー】胸2ヵ所 材質軽量アルミ 質量(g)580 バックルフリーサイズ
注意
※墜落制止用器具ではありません。タジマのSEG胴当てベルトと胴ベルトを組み合わせてご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
電気・空調工事
山陰プロパン株式会社 様

腰への負担が軽減され、作業が楽になった。デザインも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする