DBH 胴ベルトハンガー セフサスペンダー用 タジマツール(TJMデザイン) 83955639

 

DBH 胴ベルトハンガー セフサスペンダー用 タジマツール(TJMデザイン) 83955639
DBH 胴ベルトハンガー セフサスペンダー用 タジマツール(TJMデザイン) 83955639

胴ベルトハンガー セフサスペンダー用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード83955639品番DBH
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

胴当てベルトを強固に連結
胴当てベルト連結用
新開発アルミダイカスト製連結金具+ダイレクト接合のダブルロックで強固に連結
腰への負担を軽減
ショックアブソーバーの固定に最適
連結金具は軽量・高強度なアルミダイカスト製
様々な体型にフィットする伸縮バンド採用のフリーサイズ

用途サポートベルト適合セフサスペンダーA/S質量(g)100
注意
※墜落制止用器具ではありません。タジマのSEGシリーズと組み合わせてご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする