サン電子(PC)
サン電子(PC)の 無線LAN・ネットワーク機器
サン電子(PC)の 無線/有線LANルーター
サン電子(PC)の 有線ルーター
NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230 5年保証サービスパックプラスセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83955964
品番
SC-RRX230+1P585-SPP5-STD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
用途
NTTドコモのLTE回線に対応。下り最大112.5Mbps上り最大37.5Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。NTTドコモのLTE網でデータ通信が可能。
仕様
NTTドコモLTE/3G網
色
シルバー
周波数
2100/800MHz
保証期間
5年
伝送速度(Mbps)
下り:最大112.5/上り:最大37.5
伝送方法
FDD-LTE
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。