11S-DRX5010+1P585-SPP5-STD Rooster DRX5010 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 83956156

11S-DRX5010+1P585-SPP5-STD Rooster DRX5010 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 83956156
11S-DRX5010+1P585-SPP5-STD Rooster DRX5010 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 83956156
11S-DRX5010+1P585-SPP5-STD Rooster DRX5010 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 83956156
11S-DRX5010+1P585-SPP5-STD Rooster DRX5010 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 83956156
11S-DRX5010+1P585-SPP5-STD Rooster DRX5010 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 83956156
11S-DRX5010+1P585-SPP5-STD Rooster DRX5010 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 83956156
11S-DRX5010+1P585-SPP5-STD Rooster DRX5010 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 83956156
11S-DRX5010+1P585-SPP5-STD Rooster DRX5010 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 83956156
11S-DRX5010+1P585-SPP5-STD Rooster DRX5010 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) 83956156

Rooster DRX5010 5年保証サービスパックプラスセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード83956156品番11S-DRX5010+1P585-SPP5-STD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。
SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。
これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替えお客様の大切な通信を継続します。
WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。
また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。
高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。
またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。
IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。
Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。
保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。
※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。

インターフェース
【イーサネット】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)
【アンテナコネクタ】SMA×2
【モバイルインタフェース】 B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL]) , B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL]) , B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL]) , B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL]) , B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])
付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:鋼板質量(g)約250(本体のみ)タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)12/(平均)7/(おやすみモード)0.8対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29(突起部、取付金具除く)保証期間5年動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台)モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナ【モバイル】外付け、内蔵 /【無線LAN】 外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え)入力電圧DC5~27.4V(±5%)回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)180000
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする