DRX5010SET 5年保証サービスパックプラスセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83956174 品番11SDRX51ST1+1P585-SPP5-STD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応し無線LANを搭載したDRX5010に、
ACアダプタ及び無線LANアンテナ2本がセットになったオールインワンモデル。
《DRX5010 製品説明》
無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。
SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。
これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。
WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。
また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。
高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。
またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。
IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。
Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。
保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。
※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。

インターフェース
【イーサネット】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)
【アンテナコネクタ】SMA×2
【モバイルインタフェース】 B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL]) , B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL]) , B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL]) , B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL]) , B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])
付属品ACアダプタ×1、無線LANアンテナ×2、スタートアップマニュアル(保証書付き) 適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS) 材質ケース:樹脂、取付具:鋼板 質量(g)約250(本体のみ) タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル 規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1) 消費電力(W)(最大)12/(平均)7/(おやすみモード)0.8 対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29(突起部、取付金具除く) 保証期間5年 動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台) モードおやすみモード(省電力モード):対応 動作温度(℃)-20〜65 動作湿度(%)25〜85(結露なきこと) アンテナ【モバイル】外付け、内蔵 /【無線LAN】 外付け、内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac 周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え) 入力電圧DC5〜27.4V(±5%) 回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク) MTBF(時間)180000
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする