仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定)
材質樹脂+銅板
モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574) 3キャリア対応
スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用)
ソケット内容2個
消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169(×105×42 (突起部、取付金具除く)
保証期間5年
使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7)
LED10個(赤/緑1個、緑9個)
コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え)
スロットSIM:nanoSIM × 2
動作湿度(%)25〜85 (結露なきこと)
OSLinuxカーネル:Linux5.10、ディストリビューション:Debian11
適合バンドB1(1920〜1980MHz(UL)、2110〜2170MHz(DL))B8(880〜915MHz(UL)、925〜960MHz(DL))B18(815〜830MHz(UL)、860〜875MHz(DL))B19(830〜845MHz(UL)、875〜890MHz(DL))B39(1880〜1920MHz(UL)、1880〜1920MHz(DL))
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20〜70
USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1
入力電圧DC 5〜27.4 (±5%)
容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM)
ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード)
MTBF(時間)約30000(本体のみ)
LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)