セラーメイト チャーミークリアー・タフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1.3 寸法(mm)胴径115×高さ170×口径98 注文コード83956244 品番221008
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は容量・寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

※【ガラスびん】:耐熱ガラスではありませんので、熱湯消毒・冷凍庫・電子レンジ・オーブン・食器洗浄乾燥機のご使用はおやめ下さい。
※ガラスは破損しやすいため、落としたりぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
※煮沸消毒と熱湯消毒の違い
・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法
・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法

仕様(キャップ・パッキン)食器洗浄乾燥機使用可,(キャップ・パッキン)熱湯消毒可,(ガラスびんのみ)煮沸消毒可 材質本体:ソーダーライムガラス、フタ:トライタン(飽和ポリエステル)、パッキン:エラストマー(熱可塑性エラストマー) 寸法(mm)胴径115×高さ170×口径98 質量(g)550 容量(L)1.3 耐熱温度(℃)本体:耐熱温度差42(未使用時) フタ:100(熱変形温度) パッキン:120(熱変形温度)
注意
※【ガラスびん】
※耐熱ガラスではありませんので、熱湯消毒・冷凍庫・電子レンジ・オーブン・食器洗浄乾燥機のご使用はおやめ下さい。
※ガラスは破損しやすいため、落としたりぶつける等の強い衝撃を与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする