星硝
星硝の キッチン・調理用品
星硝の 保存容器・調味料入れ
星硝の 保存用ガラス瓶
セラーメイト 部品チャーミークリアー・タフ パッキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83956427
品番
221114
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
※煮沸消毒不可
※煮沸消毒と熱湯消毒の違い
・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法
・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法
仕様
一部組み立て式,食器洗浄乾燥機使用可,熱湯消毒可
材質
パッキン:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
110×150×5
質量(g)
3
タイプ
TL3・TS3用
注意
※煮沸消毒不可