セラーメイト 部品チャーミークリアー キャップ(パッキン付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプL2・S2 用 注文コード83956470 品番280265
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

※食器洗浄乾燥機使用不可,熱湯消毒不可,煮沸消毒不可
※煮沸消毒と熱湯消毒の違い
・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法
・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法

材質キャップ:メタクリル樹脂、パッキン:ポリエチレン 質量(g)43 タイプL2・S2 用 寸法(cm)9.9×9.9×2.4 耐熱温度(℃)キャップ:メタクリル樹脂:耐熱70、パッキン:ポリエチレン:耐熱40
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可,熱湯消毒不可,煮沸消毒不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする