セラーメイト 部品チャーミークリアー パッキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプS-3用 注文コード83956549 品番225945
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

※食器洗浄乾燥機使用不可,熱湯消毒不可,煮沸消毒不可
※煮沸消毒と熱湯消毒の違い
・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法
・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法

材質ポリエチレン 質量(g)1 タイプS-3用 寸法(cm)7.8×7.8×0.3 耐熱温度(℃)ポリエチレン:40
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可,熱湯消毒不可,煮沸消毒不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする