星硝
星硝の キッチン・調理用品
星硝の 保存容器・調味料入れ
星硝の 保存用ガラス瓶
セラーメイト 部品密封びんパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83956558
品番
223880
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
※食器洗浄乾燥機使用不可
材質
シリコンゴム
質量(g)
10
タイプ
0.5L〜4L共通用
寸法(cm)
11.8×9.5×0.3
耐熱温度(℃)
シリコーン樹脂:200
耐冷温度(℃)
シリコーン樹脂:-40
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可