※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MIDIヒューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83956725 品番 PC-093
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。
輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。

用途
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。
輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
寸法(mm)41×12 電流(A)150 定格DC52V以下 ボルト径M5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする