付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)
質量(kg)約11.5(テレビスタンド含む)
消費電力(W)155、リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約0.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1120×720×269( テレビスタンド含む)
最大出力【JEITA】20W(10W+10W)
使用電源AC100V 50/60Hz
スピーカーフルレンジ:2個
端子HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○
画面サイズ50型
画素数(水平×垂直)3840×2160
年間消費電力量(kWh/年)155
画面寸法(mm)幅:1096、高さ:616、対角:1257
発売年2024年
パネル駆動方式VA×LED
チューナー数地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○