RSF-25C-1319RU ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ シグマ光機 83962508

RSF-25C-1319RU ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ シグマ光機 83962508
RSF-25C-1319RU ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ シグマ光機 83962508
RSF-25C-1319RU ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ シグマ光機 83962508
RSF-25C-1319RU ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ シグマ光機 83962508
RSF-25C-1319RU ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ シグマ光機 83962508
RSF-25C-1319RU ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ シグマ光機 83962508

ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6957-27
61-6957-27
61-6957-07
61-6957-08
61-6957-09
61-6957-10
61-6957-11
61-6957-12
61-6957-13
61-6957-14
61-6957-15
61-6957-16
61-6957-17
61-6957-18
61-6957-19
61-6957-20
61-6957-21
61-6957-22
61-6957-23
61-6957-24
61-6957-25
61-6957-26
内容量1個注文コード83962508品番RSF-25C-1319RU
参考基準価格(税別)¥84,100販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

励起レーザ光をカットし、鋭い立ち上がりで長波長側のラマンシフト光を高い透過率で抽出することができます。ラマン散乱の微弱な光を検出する際に使用することができます。
レーザの波長では、OD6と優れた光遮断特性をもち、透過帯では90%を越える透過率をもつフィルターです(RSF-25C-325RUは80%以上)。誘電体多層膜コートのため、膜による光の吸収はほとんどありません。※入射角度0°以外で使用した場合、透過率波長特性が変わる可能性があります。※一般的に、入射角度が大きい程、波長特性は短波長側へシフトします。

仕様【<ラマン分光用フィルター>共通仕様】コーティング:誘電体多層膜、入射角度:0°、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】透過帯域波長:1336.1~2000.0nm、透過帯域透過率:>90%、レーザ波長:1319nm、カット帯域光学濃度(平均):6アズワン品番61-6957-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする