VPFHT-12.5C-5435 干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ シグマ光機 83962718

VPFHT-12.5C-5435 干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ シグマ光機 83962718
VPFHT-12.5C-5435 干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ シグマ光機 83962718
VPFHT-12.5C-5435 干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ シグマ光機 83962718
VPFHT-12.5C-5435 干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ シグマ光機 83962718
VPFHT-12.5C-5435 干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ シグマ光機 83962718
VPFHT-12.5C-5435 干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ シグマ光機 83962718

干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6957-48
61-6957-48
61-6957-28
61-6957-29
61-6957-30
61-6957-31
61-6957-32
61-6957-33
61-6957-34
61-6957-35
61-6957-36
61-6957-37
61-6957-38
61-6957-39
61-6957-40
61-6957-41
61-6957-42
61-6957-43
61-6957-44
61-6957-45
61-6957-46
61-6957-47
61-6957-49
61-6957-50
61-6957-51
61-6957-52
61-6957-53
61-6957-54
61-6957-55
61-6957-56
61-6957-57
61-6957-58
61-6957-59
61-6957-60
61-6957-61
61-6957-62
61-6957-63
61-6957-64
61-6957-65
61-6957-66
61-6957-67
61-6957-68
61-6957-69
61-6957-70
61-6957-71
61-6957-72
61-6957-73
61-6957-74
61-6957-75
61-6957-76
61-6957-77
内容量1個注文コード83962718品番VPFHT-12.5C-5435
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。透過帯域では非常に高い透過率が得られます。
透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。吸収が小さい誘電体多層膜を使用しているので、透過率が高く、効率良く指定の波長を分離することができます。干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。

仕様【<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様】コーティング:誘電体多層膜、入射角度:0°、最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)、有効径:Φ8.5mm (ΦD=Φ12.5mm)、Φ22mm (ΦD=Φ25mm)、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】中心波長:544nm、外径 ΦD:Φ12.5mm、半値幅:2.95±0.85nm、短波長側カット帯域(OD5帯域):454.6~538.1nm、短波長側カット帯域(OD6帯域):500.0~535.3nm、長波長側カット帯域(OD5帯域):548.9~719.5nm、長波長側カット帯域(OD6帯域):551.7~597.9nmアズワン品番61-6957-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする