S-OFB-10C03-10 リーズナブル平面基板(丸型) シグマ光機 83963034

S-OFB-10C03-10 リーズナブル平面基板(丸型) シグマ光機 83963034
S-OFB-10C03-10 リーズナブル平面基板(丸型) シグマ光機 83963034
S-OFB-10C03-10 リーズナブル平面基板(丸型) シグマ光機 83963034
S-OFB-10C03-10 リーズナブル平面基板(丸型) シグマ光機 83963034
S-OFB-10C03-10 リーズナブル平面基板(丸型) シグマ光機 83963034
S-OFB-10C03-10 リーズナブル平面基板(丸型) シグマ光機 83963034
S-OFB-10C03-10 リーズナブル平面基板(丸型) シグマ光機 83963034
S-OFB-10C03-10 リーズナブル平面基板(丸型) シグマ光機 83963034

リーズナブル平面基板(丸型)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6957-86
61-6957-86
61-6957-87
61-6957-88
61-6957-89
61-6957-90
61-6957-91
61-6957-92
61-6957-93
61-6957-94
61-6957-95
61-6957-96
61-6957-97
61-6957-98
61-6957-99
61-6958-01
61-6958-02
61-6958-03
61-6958-04
61-6958-05
61-6958-06
61-6958-07
61-6958-08
61-6958-09
61-6958-10
61-6958-11
61-6958-12
61-6958-13
61-6958-14
内容量1個注文コード83963034品番S-OFB-10C03-10
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

簡易実験や照明光学系など、高い表面品質が要求されない光学素子に使用する基板です。面精度は、レーザ用の平面基板と同じです。
丸型の平面基板の他に、正方型、矩形型の平面基板や両面の面精度が高い平行平面基板とウェッジ基板をご用意しています。レーザによる散乱光が少ない、平面基板(OFB/OFBP)もご用意しています。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。

仕様【<リーズナブル平面基板(丸型)>共通仕様】材質:BK7、面精度:λ/10、有効範囲:外径の90%、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】外径 ΦD:Φ10mm、厚さ t:3mm、平行度:<3′、裏面:砂面アズワン品番61-6957-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする