曜日別特売
OBT-WL プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ OBTシリーズ シグマ光機 83964599

OBT-WL プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ OBTシリーズ シグマ光機 83964599
OBT-WL プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ OBTシリーズ シグマ光機 83964599
OBT-WL プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ OBTシリーズ シグマ光機 83964599
OBT-WL プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ OBTシリーズ シグマ光機 83964599

プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ OBTシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ベンチ:OBT-LH、OBT-SH、質量:0.24kg注文コード83964599品番OBT-WL
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

薄形アルミ光学ベンチ(OBT-LH/SH)に取り付けて、±10mmの高さ調整機能を持たせることができます。
OBA-SHに使用する場合は、CAA-25LSをご使用ください。※光学ベンチ用キャリア(CAA-25LS)を取り付ける場合、M4×6の六角穴付ボルトが2本必要になります。

仕様【<プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ベンチ:OBT-LH、OBT-SH、質量:0.24kgアズワン品番61-6962-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする