ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。高さ調整回転部を回すことにより、高さ方向に10mm(約5mm/1回転)の移動が可能です。ホルダーのロッドを挿入して、本体側面のクランプネジ2ヶ所で固定します。本体側面の上部クランプネジはロッド固定用、下部クランプネジは高さ(ヘリコイドリング)固定用です。ヘリコイドネジ式のため、取り付けたロッドを回転させずに上下動ができます。※高さ調整回転部を移動量以上に回し過ぎますと、ロックする場合があります。