曜日別特売
PO-20-100 ポール POシリーズ シグマ光機 83967024

PO-20-100 ポール POシリーズ シグマ光機 83967024
PO-20-100 ポール POシリーズ シグマ光機 83967024
PO-20-100 ポール POシリーズ シグマ光機 83967024
PO-20-100 ポール POシリーズ シグマ光機 83967024

ポール POシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6964-64
内容量1個注文コード83967024品番PO-20-100
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ステンレス製の支柱で片端にM16P1のオネジが付いたポールです。クロスクランプや回転式クロスクランプと接続し、使用します。
キャリア、マグネットベース、ベースプレート、ステージなどに固定したポールに、さらにクロスクランプ・回転式クロスクランプを介して二次支柱として接続することも可能です。PO-12タイプは、M16P1のオネジに隣接した17mm幅の部分にスパナ等を用いて固定します。PO-20タイプは側面に貫通穴があるため、レンチなどを穴に通して固定します。

仕様【<ポール>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】外径:Φ20mm、A:100mm、質量:0.25kgアズワン品番61-6964-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする