曜日別特売
RO-12.7-304.8UU 継ぎ足しロッド RO-12.7シリーズ シグマ光機 83967584

RO-12.7-304.8UU 継ぎ足しロッド RO-12.7シリーズ シグマ光機 83967584
RO-12.7-304.8UU 継ぎ足しロッド RO-12.7シリーズ シグマ光機 83967584
RO-12.7-304.8UU 継ぎ足しロッド RO-12.7シリーズ シグマ光機 83967584
RO-12.7-304.8UU 継ぎ足しロッド RO-12.7シリーズ シグマ光機 83967584

継ぎ足しロッド RO-12.7シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6965-21
内容量1個注文コード83967584品番RO-12.7-304.8UU
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ステンレス製の支柱(ロッド)です。このロッドを使用すれば、新たにロッドを購入することなくホルダー等をさまざまな光軸高さに設定することが可能です。
ロッド側面の貫通穴は、六角レンチを挿入するために使用します。これを用いることでホルダー等を容易に着脱することができます。付属品は、M4、M6タイプ又はインチタイプから選択することができます。

仕様【<継ぎ足しロッド>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】規格:インチ、A:304.8mm、質量:0.306kgアズワン品番61-6965-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする