曜日別特売
RPS-25 ラックピニオンスタンド RPSシリーズ シグマ光機 83968424

RPS-25 ラックピニオンスタンド RPSシリーズ シグマ光機 83968424
RPS-25 ラックピニオンスタンド RPSシリーズ シグマ光機 83968424
RPS-25 ラックピニオンスタンド RPSシリーズ シグマ光機 83968424
RPS-25 ラックピニオンスタンド RPSシリーズ シグマ光機 83968424

ラックピニオンスタンド RPSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6966-22
内容量1個注文コード83968424品番RPS-25
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ラックピニオン方式を使用しロッド付ホルダーの高さ調整をスムーズに行えます。
ホルダーに接続してあるロッドを外し、本体をラックピニオンスタンド上部のM6ネジに固定して使用します。(ロッドを取外すとホルダー本体の底面がM6P1のメネジとなっています。但し、他のサイズもありますのでご注意してください。ラックピニオン方式ですので素早い動きが可能です。底面はM16P1でネジ込み式です。ネジ込み後上部のM6ネジの部品側面にある2箇所のホーローセットボルトをゆるめて、ホルダー本体の垂直軸中心の回転調整後、任意の位置で固定して使用します。

仕様本体材質:シンチュウ、本体表面処理:黒つや消し、支柱材質:ステンレス、支柱表面処理:無、質量:0.38kgアズワン品番61-6966-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする