TSD-652SDM-M6 XY軸ロングスチールステージ M6 TSD-652シリーズ シグマ光機 83970068

TSD-652SDM-M6 XY軸ロングスチールステージ M6 TSD-652シリーズ シグマ光機 83970068
TSD-652SDM-M6 XY軸ロングスチールステージ M6 TSD-652シリーズ シグマ光機 83970068

XY軸ロングスチールステージ M6 TSD-652シリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個仕様共通仕様】主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、移動精度/真直度:0.5μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:13.2N・m、許容モーメント荷重/ローリング:13.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:10N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.13″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.13″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.16″/N・cm、平行度:30μm、移動平行度:12μm、直交度:10μm、【個別仕様】移動量:±6.5mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:粗動:0.5mm 微動:0.025mm、マイクロメータ最小読取:粗動:0.01mm 微動:0.0005mm、質量:1.0kgアズワン品番61-6967-91注文コード83970068品番TSD-652SDM-M6
参考基準価格(税別)¥127,600販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
ステージ本体の固定・移動テーブル部タップともM6ボルトを使用するステージです。M6のタップをマトリクス状に加工された防振台・光学実験台などの上に直接取付ができます。真空用ステンレスステージ(TSDS-652)をご用意しています。ステージ本体の固定・移動テーブル部タップともM6または1/4インチボルトを使用するステージです。M6または1/4インチ仕様の防振台・光学実験台などの上に直接取付ができます。※マイクロメータヘッドを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。

仕様【<XY軸ロングスチールステージ-M6->共通仕様】主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、移動精度/真直度:0.5μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:13.2N・m、許容モーメント荷重/ローリング:13.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:10N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.13″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.13″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.16″/N・cm、平行度:30μm、移動平行度:12μm、直交度:10μm、【個別仕様】移動量:±6.5mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:粗動:0.5mm 微動:0.025mm、マイクロメータ最小読取:粗動:0.01mm 微動:0.0005mm、質量:1.0kg種類xyステージアズワン品番61-6967-91耐荷重(N)294移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする