内容量1個仕様【共通仕様】テーブル面サイズ:80×80mm、移動量:±12.5mm(但しSDM、SWPは±6.5mm)、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:490N(50.0kgf)、移動精度/真直度:0.5μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:19.4N・m、許容モーメント荷重/ローリング:21.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:19.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.04″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.02″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.04″/N・cm、平行度:20μm、移動平行度:7μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.25mm、マイクロメータ最小読取:-、質量:0.9kgアズワン品番61-6968-14注文コード83970287品番TSD-801CFP