曜日別特売
TSD-1002C XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ シグマ光機 83970567

TSD-1002C XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ シグマ光機 83970567
TSD-1002C XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ シグマ光機 83970567
TSD-1002C XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ シグマ光機 83970567
TSD-1002C XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ シグマ光機 83970567

XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様共通仕様】テーブル面サイズ:100×100mm、移動量:±12.5mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:588N(60.0kgf)、移動精度/真直度:0.5μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:35.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:35.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:32.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.09″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.09″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.10″/N・cm、平行度:50μm、移動平行度:15μm、直交度:10μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:2.6kgアズワン品番61-6968-42注文コード83970567品番TSD-1002C
参考基準価格(税別)¥87,400販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。TSD-1002CDGに使用しているデジマチックマイクロメータヘッド(MHN2-25M)は、ミツトヨ製を使用しています。※マイクロメータヘッドを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。

仕様【<XY軸スチールステージ>共通仕様】テーブル面サイズ:100×100mm、移動量:±12.5mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:588N(60.0kgf)、移動精度/真直度:0.5μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:35.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:35.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:32.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.09″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.09″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.10″/N・cm、平行度:50μm、移動平行度:15μm、直交度:10μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:2.6kgアズワン品番61-6968-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする