商品レビューを投稿する内容量1個仕様テーブル面サイズ:65×170mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:±25mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:490N(50kgf)、移動精度/真直度:5μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:10N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.27″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.27″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.27″/N・cm、平行度:100μm、移動平行度:30μm、質量:3.4kgアズワン品番61-6968-86注文コード83971005品番TSD-65172S-M6
参考基準価格(税別)¥172,500販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
ステージ本体の固定・移動テーブル部タップともM6または1/4インチボルトを使用するステージです。M6または1/4インチ仕様の防振台・光学実験台などの上に直接取付ができます。UUタイプは、1/4インチ仕様の防振台・光学実験台などの上に直接取付ができます。※マイクロメータヘッドを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。