曜日別特売
TAM-10201SDM X軸ロングアルミクロスローラステージ(粗微動) TAMシリーズ シグマ光機 83973690

TAM-10201SDM X軸ロングアルミクロスローラステージ(粗微動) TAMシリーズ シグマ光機 83973690
TAM-10201SDM X軸ロングアルミクロスローラステージ(粗微動) TAMシリーズ シグマ光機 83973690
TAM-10201SDM X軸ロングアルミクロスローラステージ(粗微動) TAMシリーズ シグマ光機 83973690
TAM-10201SDM X軸ロングアルミクロスローラステージ(粗微動) TAMシリーズ シグマ光機 83973690

X軸ロングアルミクロスローラステージ(粗微動) TAMシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個仕様テーブル面サイズ:100×200mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:粗動:±50mm 微動:±3mm、移動量/1回転:粗動:5mm 微動:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:980N(100.0kgf)、移動精度/真直度:3μm、移動精度/ピッチング:60″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:100N・m、許容モーメント荷重/ローリング:99.1N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:98.1N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.036″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.03″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、移動平行度:20μm、質量:1.7kg注文コード83973690品番TAM-10201SDM
参考基準価格(税別)¥82,800販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
テーブル面も大きく、移動量を70mm(±35mm)確保できます。粗微動タイプは、5mmリードのネジを採用しており長い移動量を短時間で動かすことが可能です。また、微動用のマイクロメータヘッドで微小調整が可能です。

仕様テーブル面サイズ:100×200mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:粗動:±50mm 微動:±3mm、移動量/1回転:粗動:5mm 微動:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:980N(100.0kgf)、移動精度/真直度:3μm、移動精度/ピッチング:60″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:100N・m、許容モーメント荷重/ローリング:99.1N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:98.1N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.036″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.03″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、移動平行度:20μm、質量:1.7kgアズワン品番61-6971-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする