曜日別特売
TAMC-10161 X軸ロングアルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ シグマ光機 83973726

TAMC-10161 X軸ロングアルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ シグマ光機 83973726
TAMC-10161 X軸ロングアルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ シグマ光機 83973726
TAMC-10161 X軸ロングアルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ シグマ光機 83973726
TAMC-10161 X軸ロングアルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ シグマ光機 83973726

X軸ロングアルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様テーブル面サイズ:100×160mm、ハンドル操作位置:センター、移動量:±35mm、移動量/1回転:2.0mm、最小読取:0.02mm、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:588N(60.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、移動精度/ピッチング:40″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:62.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:60.8N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:58.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.046″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.04″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、移動平行度:15μm、質量:1.6kgアズワン品番61-6971-70注文コード83973726品番TAMC-10161
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、ステージ面が長方形の軽量で高精度な直動ステージです。
駆動はネジ送り方式(2mmピッチ)で、調整ハンドルを使用し、少ない負荷でスーズにステージを移動させることが可能です。標準タイプのものは、ステージ側面に最小読取1mmのスケール付、ハンドル側に1回転100分割のスール付(最小読取20μm)です。標準タイプのものは、ステージ側面に最小読取1mmのスケール付、ハンドル側に1回転100分割のスケール付(最小読取20μm)です。TAMC-20201(LS)は、□180mmと□175mmの両ホールパターン対応となりましたので、25mmピッチの定盤に直接取り付けることが可能となりました。品番末尾がLSタイプのものは、デジタル表示スケールを使用したもので、最小読取は10μmです。デジタル表示スケールには、リセット機能と電源OFFにしても直前の数値を記憶している機能(OFFにする直前の数値を再表示)があります。

仕様テーブル面サイズ:100×160mm、ハンドル操作位置:センター、移動量:±35mm、移動量/1回転:2.0mm、最小読取:0.02mm、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:588N(60.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、移動精度/ピッチング:40″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:62.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:60.8N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:58.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.046″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.04″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、移動平行度:15μm、質量:1.6kgアズワン品番61-6971-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする