曜日別特売
TAMC-30301UU X軸ロングアルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ シグマ光機 83973796

TAMC-30301UU X軸ロングアルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ シグマ光機 83973796
TAMC-30301UU X軸ロングアルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ シグマ光機 83973796
TAMC-30301UU X軸ロングアルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ シグマ光機 83973796
TAMC-30301UU X軸ロングアルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ シグマ光機 83973796

X軸ロングアルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様テーブル面サイズ:300×300mm、ハンドル操作位置:センター、移動量:±60mm、移動量/1回転:2.0mm、最小読取:0.02mm、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:1274N(130.0kgf)、移動精度/真直度:5μm、移動精度/ピッチング:60″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:117N・m、許容モーメント荷重/ローリング:122N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:116N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.03″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.024″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、移動平行度:40μm、質量:10.7kgアズワン品番61-6971-80注文コード83973796品番TAMC-30301UU
参考基準価格(税別)¥207,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、ステージ面が長方形の軽量で高精度な直動ステージです。
駆動はネジ送り方式(2mmピッチ)で、調整ハンドルを使用し、少ない負荷でスーズにステージを移動させることが可能です。標準タイプのものは、ステージ側面に最小読取1mmのスケール付、ハンドル側に1回転100分割のスール付(最小読取20μm)です。標準タイプのものは、ステージ側面に最小読取1mmのスケール付、ハンドル側に1回転100分割のスケール付(最小読取20μm)です。TAMC-20201(LS)は、□180mmと□175mmの両ホールパターン対応となりましたので、25mmピッチの定盤に直接取り付けることが可能となりました。品番末尾がLSタイプのものは、デジタル表示スケールを使用したもので、最小読取は10μmです。デジタル表示スケールには、リセット機能と電源OFFにしても直前の数値を記憶している機能(OFFにする直前の数値を再表示)があります。

仕様テーブル面サイズ:300×300mm、ハンドル操作位置:センター、移動量:±60mm、移動量/1回転:2.0mm、最小読取:0.02mm、移動ガイド:クロスローラ、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:1274N(130.0kgf)、移動精度/真直度:5μm、移動精度/ピッチング:60″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:117N・m、許容モーメント荷重/ローリング:122N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:116N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.03″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.024″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、移動平行度:40μm、質量:10.7kgアズワン品番61-6971-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする