内容量1個仕様テーブル面サイズ:18×60mm、移動量:±7.5mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、ネジピッチ:0.5mm、耐荷重:147N(15.0kgf)、移動精度/真直度:20μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:0.7N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.27″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:1.27″/N・cm、平行度:100μm、質量:0.9kg、アズワン品番61-6972-35注文コード83974234品番TAS-20602