曜日別特売
TAR-38801D X軸粗微動ラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機 83974338

TAR-38801D X軸粗微動ラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機 83974338
TAR-38801D X軸粗微動ラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機 83974338
TAR-38801D X軸粗微動ラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機 83974338
TAR-38801D X軸粗微動ラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機 83974338

X軸粗微動ラックピニオンステージ TARシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<粗微動ラックピニオンステージ>共通仕様】移動ガイド:ラックピニオン、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、表示分解能:0.1mm、感度:0.02mm、【個別仕様】テーブル面サイズ:38×80mm、移動量:粗動:±25mm 微動:±25mm、移動量/1回転:粗動:約20mm 微動:2.5mm、バーニア目盛:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:196N(20.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:3.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.6N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.36″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.92″/N・cm、平行度:60μm、質量:0.8kg注文コード83974338品番TAR-38801D
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量を確保したい場合に適します。装置組込み等に有効です。

仕様【<粗微動ラックピニオンステージ>共通仕様】移動ガイド:ラックピニオン、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、表示分解能:0.1mm、感度:0.02mm、【個別仕様】テーブル面サイズ:38×80mm、移動量:粗動:±25mm 微動:±25mm、移動量/1回転:粗動:約20mm 微動:2.5mm、バーニア目盛:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:196N(20.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:3.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.6N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.36″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.92″/N・cm、平行度:60μm、質量:0.8kgアズワン品番61-6972-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする