曜日別特売
TAR-381202UU XY軸ラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機 83974390

TAR-381202UU XY軸ラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機 83974390
TAR-381202UU XY軸ラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機 83974390
TAR-381202UU XY軸ラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機 83974390
TAR-381202UU XY軸ラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機 83974390

XY軸ラックピニオンステージ TARシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様テーブル面サイズ:38×120mm、移動量:±40mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア目盛:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、ネジピッチ:-、耐荷重:245N(25.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:3.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.3″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.15″/N・cm、平行度:160μm、質量:1.9kgアズワン品番61-6972-51注文コード83974390品番TAR-381202UU
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
TAR上面スペーサーSP-109、TAS-2060用上面スペーサーSP-127-1を使用することでロッドスタンドや各種ステージを取り付けることが可能です。※TARW-25502は、送りハンドルがステージ本体より突出しているため、平面に直接固定することができません。

仕様テーブル面サイズ:38×120mm、移動量:±40mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア目盛:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、ネジピッチ:-、耐荷重:245N(25.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:3.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.3″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.15″/N・cm、平行度:160μm、質量:1.9kgアズワン品番61-6972-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする