仕様【<Z軸スチールステージ(垂直)>共通仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、移動量:±6.5mm、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:10.0″/N・cm、許容モーメント荷重/ローリング:9.0″/N・cm、許容モーメント荷重/ヨーイング:10.0″/N・cm、モーメント剛性/ピッチング:0.08″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.08″/N・cm、移動平行度:20μm、直角度:30μm、【個別仕様】移動量/1回転:粗動:0.5mm 微動:0.025mm、マイクロメータ最小読取:粗:0.01mm 微:0.0005mm、質量:0.9kg種類zステージアズワン品番61-6973-16耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60