曜日別特売
TSD-603RLFP Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機 83975047

TSD-603RLFP Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機 83975047
TSD-603RLFP Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機 83975047
TSD-603RLFP Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機 83975047
TSD-603RLFP Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機 83975047

Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個テーブル長さ(mm)60注文コード83975047品番TSD-603RLFP
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工し、非常に耐久性に優れたステージです。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。

仕様【<Z軸スチールステージ(垂直)>共通仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、移動量:±6.5mm、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:10.0″/N・cm、許容モーメント荷重/ローリング:9.0″/N・cm、許容モーメント荷重/ヨーイング:10.0″/N・cm、モーメント剛性/ピッチング:0.08″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.08″/N・cm、移動平行度:20μm、直角度:30μm、【個別仕様】移動量/1回転:0.25mm、マイクロメータ最小読取:-、質量:0.8kg種類zステージアズワン品番61-6973-18耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする