内容量1個仕様【共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:SUS440C相当、表面処理:無電解ニッケルメッキ、【個別仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、移動量:±6.5mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:1.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.6″/N・m、モーメント剛性/ローリング:0.6″/N・m、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・m、移動平行度:20μm、直角度:30μm、質量:0.65kg注文コード83975318品番TSDH-603L