TSD-401SZFP Z軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機 83975440

TSD-401SZFP Z軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機 83975440
TSD-401SZFP Z軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機 83975440
TSD-401SZFP Z軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機 83975440
TSD-401SZFP Z軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機 83975440

Z軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSDシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個仕様共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:±6.5mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、許容モーメント荷重/ピッチング:5.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:5.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.31″/N・cm、移動平行度:10μm、【個別仕様】移動量/1回転:0.25mm、マイクロメータ最小読取:-、質量:0.2kg注文コード83975440品番TSD-401SZFP
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

マイクロメーターヘッドを移動するステージ側に、マイクロあてをステージ下面側に取り付けた垂直面取付に特化したZ軸ステージです。
マイクロメータヘッドを移動するステージ側に、マイクロあてをステージ下面側に取り付けた垂直面取付に特化したZ軸ステージです。焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工し、非常に耐久性に優れたステージです。テーブル面がロングタイプの製品もご用意しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。

仕様【<Z軸スチールステージ>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:±6.5mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、許容モーメント荷重/ピッチング:5.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:5.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.31″/N・cm、移動平行度:10μm、【個別仕様】移動量/1回転:0.25mm、マイクロメータ最小読取:-、質量:0.2kgアズワン品番61-6973-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする