仕様【<Z軸アルミクロスローラステージ(垂直)>共通仕様】テーブル面サイズ:80×80mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:2μm、許容モーメント荷重/ピッチング:7.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:7.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.12″/N・cm、移動平行度:20μm、直角度:30μm、【個別仕様】移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:0.6kgアズワン品番61-6974-12