内容量1個仕様テーブル面サイズ:34×80mm、移動量:+20mm -10mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア最小読取:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ ブラケット:アルミ、表面処理:スーパーブラッククロム ブラケット:黒アルマイト、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.41″/N・cm、直角度:100μm、質量:1.1kg、注文コード83976194品番TAR-34803L